IZ-325A ラチェットケーブルカッタ 泉精器製作所 36954416

 

IZ-325A ラチェットケーブルカッタ 泉精器製作所 36954416
IZ-325A ラチェットケーブルカッタ 泉精器製作所 36954416

ラチェットケーブルカッタ

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード36954416品番IZ-325A
参考基準価格(税別)¥17,700販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

小型軽量です。
鍛造刃使用です。
可動刃の逆転が可能です。

用途架橋ポリエチレン電力ケーブル、ビニール絶縁電線等の切断。全長(mm)252トラスコ品番243-5748質量(g)610切断能力IV線325mm2(直径29mm2)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36954416
2018-02-16
用途: WL1の切断
有限会社ピー・テック

最後まで切断できない状態。心線が5.6本切れなく、最後まで
動かない。

3が参考にしています
対象商品 : 36954416
2017-12-28
用途: IV線の切断

他社製の品に比べ、刃の合わせが曖昧で若干な隙間が出来、芯線を噛み込んでロックしてしまう事が有る。ちょっと残念。

3が参考にしています
対象商品 : 36954416
2016-07-21
用途: ケーブル切断

コンパクトサイズやけど、切れ味抜群です。

対象商品 : 36954416
2015-09-08
用途: 最高

思ったとり、良く切れるし、使い勝手最高。
強いて言えば、ロックが掛けずらい。

対象商品 : 36954416
2014-12-03
用途: 太電線の切断

カッターとしては問題ないが、本体のストッパー(開き止め)が固くて動かない。指でロックできません。こうゆうものなのか、または不良なのか疑問?

5が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする