日本電産テクノモータ
高周波インバータ電源
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1台
注文コード
36956534
品番
HFI-044B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥168,000
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
低騒音・低振動です。
消費電力が少なく経済的です。
各種保護機能を装備、万一にも安心のインバータ電源です。
防じん構造により故障知らずです。
入力側電圧
三相交流200~240V
電源設備容量(kVA)
(入力側)5.5
出力側電圧
三相交流200~240V
出力容量(kVA)
(出力側)4.2
周波数(Hz)
(出力側)400、(入力)50,60
コード長さ(m)
3
質量(kg)
6.5(入力ケーブル含む)
仕様
運転停止の履歴調査対応(修理、診断時)、電源ON・OFFスイッチ
トラスコ品番
341-9720