東京オートマック
チーゼルワイス(大型剥離、削り、錆取機)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1台
注文コード
36956604
品番
CH-80
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
1~1.5mmの微小振動のため、下地を傷めません。粉じんも出ません。
軽量設計(2.2kg)で垂直面・天井面の加工が容易です。
ビルなどの塗膜や床材部はがし。
固着アスベストはく離。
さび取りに適しています。
電源(V)
AC100 50/60Hz
消費電力(W)
670
コード長さ(m)
2.5
定格電流(A)
6.7
トラスコ品番
114-0426
寸法(mm)
100×350×140
質量(kg)
2.2
振動数(min
-1
)
12000