FSC-32 曲面フィンサンダー(曲面・凹凸面研磨機) 東京オートマック 36956665

 

FSC-32 曲面フィンサンダー(曲面・凹凸面研磨機) 東京オートマック 36956665
FSC-32 曲面フィンサンダー(曲面・凹凸面研磨機) 東京オートマック 36956665
FSC-32 曲面フィンサンダー(曲面・凹凸面研磨機) 東京オートマック 36956665
FSC-32 曲面フィンサンダー(曲面・凹凸面研磨機) 東京オートマック 36956665

曲面フィンサンダー(曲面・凹凸面研磨機)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1台トラスコ品番221-7651注文コード36956665品番FSC-32
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥71,478
販売価格(税別)
64,980

衝撃吸収できるため、曲面・凹凸・狭いコーナーでも、2面・3面同時に研磨できます。
機械・木工品等のあらゆる曲面や凹凸部の高速仕上げ研磨ができます。

動作回数0~12000回/分電源(V)AC100 50/60Hz定格電流(A)1.2消費電力(W)120コード長さ(m)2質量(g)900全長(mm)270寸法(mm)Φ44×260×67トラスコ品番221-7651
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨(電動)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする