アサダ
1/4ボールバルブ付ホース オス(新・旧冷媒対応)
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1セット
セット内容
黄・青・赤 各1本
注文コード
36957514
品番
Y25980
参考基準価格(税別)
¥26,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
セット内容
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(cm)
15
セット内容
黄・青・赤 各1本
常用圧力(MPa)
5.5
破裂圧力(MPa)
27.5
ねじ径
機器側- 1/4 フレアメス、 ホース側(バルブ付)- 1/4フレアオス
質量(g)
470
トラスコ品番
333-9432
もっと見る