曜日別特売
A 6 HFL-004 200X25X25.4 ファブリックホイール(万能タイプ) NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ) 36960043

ファブリックホイール(万能タイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
粒度120
内容量1個注文コード36960043品番A 6 HFL-004 200X25X25.4
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

研磨力が強く、耐久性があります。
バリ取りからサビ取りまで、幅広く使用できます。

用途
アルミ製品の傷取り、ヘアライン加工に最適。
鉄製品のさび落とし。
使用工具:両頭グラインダー、フレキシブルサンダー。
外径(mm)200内径(Φmm)25.4厚さ(mm)25粒度120仕様15.9mmブッシュ付トラスコ品番336-7720質量(g)190最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000外径×厚さ×穴径(mm)200×25×25.4最高使用周速度(m/s[m/min])30[1850]適合材アルミ、鉄など
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする