用途軟鋼、半軟鋼などの一般鋼材向け。
ステンレス鋼、焼入鋼、アルミなど、特に焼けを防ぐ場合にも向いています。
外径(mm)10幅(mm)17トラスコ品番272-4944質量(g)44質量(g/本)4.4適合機種ムラキ/U-101、U-M、M-112、スーパーツール/MS3H、MS312H、日東工器/AL-55、UHT/MSG-3BSN、MAG-121N、FX3.0、ベッセル/GT-MG75S、GT-MG55S、GT-MG55SR、GT-MG55SAR、GT-MG35-12CC形状円筒型粒度80最高使用回転数(min-1[r.p.m])60000軸径×軸長(mm)3×30適合材軟鋼・半軟鋼、ステンレス鋼、焼入鋼、アルミなど