曜日別特売
HD7C13C 超硬バー(HDシリーズ) MRA(ムラキリアルアドバンス) 36960707

 

HD7C13C 超硬バー(HDシリーズ) MRA(ムラキリアルアドバンス) 36960707
HD7C13C 超硬バー(HDシリーズ) MRA(ムラキリアルアドバンス) 36960707
HD7C13C 超硬バー(HDシリーズ) MRA(ムラキリアルアドバンス) 36960707

超硬バー(HDシリーズ)

(3件のレビュー)
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
刃径(Φmm)12.7
形状テーパー先丸
刃長(mm)29
カット名称クロスカット
内容量1本注文コード36960707品番HD7C13C
参考基準価格(税別)¥11,770販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

優れた超硬材料/新たに開発した重切削に耐え、磨耗や欠けの発生しにくい超硬材料を使用
HIP処理で強化/超硬材はHIP処理を施し、重切削に耐えるように強度を高めています
独自の刃形状/刃形状は重切削に耐え、また、切屑の排出が良好な形状を採用
高硬度材料の切削に/急冷した鋳鉄などのような高硬度材料を高能率で重切削できます
強靭な難削材の重切削に/ニッケル、クローム、モリブデンなどを含有する高坑張力、高靭性の特殊難削材の重切削が可能

用途HDシリーズは難削材の重切削、高能率加工用に開発された超硬バーです。刃径(Φmm)12.7シャンク径(Φmm)6材質超硬刃長(mm)29仕様チャタリングが発生しにくい上、チップポケットが大きくなっているため切屑の目詰まりし易い被削材に適します。トラスコ品番342-2763形状テーパー先丸質量(g)45タイプロー付シャンク長(mm)45.0推奨回転数(min-1[r.p.m])15000カット名称クロスカット
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36960621
2017-11-03
用途: 溶接後の研磨
自動車・二輪車・自転車関連業

切れ味が良く、短時間で完了して、とても気持ち良いです。

対象商品 : 06149954
2016-01-15
用途: パイプ穴あけ後の切り口削りなど
製造業

購入後、数回しか使用していないのに、軸と先端取り付け部分でポキッと折れてしまった。
とても残念。

1が参考にしています
対象商品 : 06149954
2011-08-24
用途: ステンレスの切削

ゴリゴリ削れるし、切れ味も長持ち、価格は高いが納得できる商品です。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

超硬バーの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/486/
2023-02-17

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする