曜日別特売
AC1C-101 超硬バーACシリーズ MRA(ムラキリアルアドバンス) 36960716

超硬バーACシリーズ

(2件のレビュー)
取扱い終了
刃径(Φmm)
形状円筒(アルミカット)
刃長(mm)
内容量1本注文コード36960716品番AC1C-101
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,850

アルミニウム切削用の超硬バーです。

トラスコ品番105-5127形状円筒(アルミカット)質量(g)20タイプオール超硬最高使用回転数(min-1[r.p.m])28000刃径×刃長×軸径×軸長(mm)6×19×6×31.8
注意
※最高使用回転数は推奨値です。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
36960716AC1C-10105607061AC1C101AC1C-101 超硬バー(ACシリーズ) MRA(ムラキリアルアドバンス) 05607061超硬バー(ACシリーズ)MRA(ムラキリアルアドバンス)1本
4,498
税込4,948
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-04
用途: 樹脂成型品の加工に

何年ももっと細かいロータリーバーを使っていましたが「切る」作業で詰まるわ遅いわ・・・
たまたま見かけたこの商品使ってみたら切れる切れる、もうお気に入りです

2024-11-07
用途: アルミ製板金部品のバリ取り作業
卸売・小売業

これまで使用していたスパイラルカットに比べてしっかりバリが取れ、返りも少なかった。
他のアルミ製品でも試してみたい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

超硬バーの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/486/
2023-02-17

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする