MRA(ムラキリアルアドバンス)
超硬バー(Cシリーズ)
(2件のレビュー)
取扱い終了
刃径(Φmm)
6
7.9
9.5
12.7
15.9
19.1
刃長(mm)
16.0
19.0
25.0
カット名称
マスターカット
スパイラルカット
材質
オール超硬合金
先端:超硬合金、<br>シャンク:スチール(ロー付け)
全21種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
36961784
品番
CB4C104
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥5,800
トラスコ品番
144-8099
質量(g)
35
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
36961784
CB4C104
05606501
CB4C104
超硬バー(Cシリーズ)
MRA(ムラキリアルアドバンス)
1本
¥
5,398
税込
¥
5,938
注文コードが変更になりました。