MRA(ムラキリアルアドバンス)
超硬バー(Cシリーズ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
刃径(Φmm)
8
12.7
15.9
19.1
刃長(mm)
19.0
32.0
36.0
41.0
カット名称
マスターカット
スパイラルカット
材質
先端:超硬合金、<br>シャンク:スチール(ロー付け)
先端:超硬合金<br>シャンク:スチール(ロー付け)
全10種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
36961827
品番
CB51C101
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥4,000
トラスコ品番
144-8536
質量(g)
21
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
36961827
CB51C101
05606946
CB51C101
超硬バー(Cシリーズ)
MRA(ムラキリアルアドバンス)
1本
¥
3,998
税込
¥
4,398
注文コードが変更になりました。