MRA(ムラキリアルアドバンス)
超硬バー(Cシリーズ)
(2件のレビュー)
取扱い終了
刃径(Φmm)
6
9.5
12.7
15.9
刃長(mm)
13.0
19.0
25.0
16.0
22.0
カット名称
マスターカット
スパイラルカット
材質
オール超硬合金
先端:超硬合金、<br>シャンク:スチール(ロー付け)
全20種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
36961942
品番
CB5C104
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥4,600
形状
タイプ5
トラスコ品番
144-8307
質量(g)
22
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
36961942
CB5C104
05606596
CB5C104
超硬バー(Cシリーズ)
MRA(ムラキリアルアドバンス)
1本
¥
4,998
税込
¥
5,498
注文コードが変更になりました。