曜日別特売
CB7C102 超硬バー(Cシリーズ) MRA(ムラキリアルアドバンス) 36962037

超硬バー(Cシリーズ)

(3件のレビュー)
取扱い終了
刃径(Φmm)
刃長(mm)
カット名称
材質
オール超硬合金
先端:超硬合金、<br>シャンク:スチール(ロー付け)
内容量1本注文コード36962037品番CB7C102
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥4,000
形状タイプ7トラスコ品番144-8242質量(g)22

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
36962037CB7C10205606745CB7C102CB7C102 超硬バー(Cシリーズ) MRA(ムラキリアルアドバンス) 05606745超硬バー(Cシリーズ)MRA(ムラキリアルアドバンス)1本
4,498
税込4,948
注文コードが変更になりました。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05606763
2023-08-03
用途: 金属の切断面のバリ取りに。

丸パイプなどの切断面のバリ取りに重宝している。
製品は申し分ない。持ちも良い。
しかし、仕方のないことだが、かなり値段が上がったな・・・

1が参考にしています
対象商品 : 05606763
2020-11-12
用途: 穴加工
株式会社カギシィ

切れ味は想像よりは良くない感じでした。料金的にはこんな感じかなというのが感想です。

1が参考にしています
対象商品 : 05606745
2012-05-17
用途: 鋳鉄製の部品の穴に付いているバリ除去
大阪高級鋳造鉄工株式会社

従来他社製品を使用していましたが、特に差異は見られません。後は寿命を見て今後の購入を考えます。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

超硬バーの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/486/
2023-02-17

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする