曜日別特売
CB8C108 超硬バー(Cシリーズ) MRA(ムラキリアルアドバンス) 36962143

超硬バー(Cシリーズ)

(4件のレビュー)
取扱い終了
刃径(Φmm)
刃長(mm)
カット名称
材質
オール超硬合金
先端:超硬合金<br>シャンク:スチール(ロー付け)
先端:超硬合金、<br>シャンク:スチール(ロー付け)
内容量1本注文コード36962143品番CB8C108
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥7,700
トラスコ品番144-8510質量(g)68

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
36962143CB8C10805606921CB8C108CB8C108 超硬バー(Cシリーズ) MRA(ムラキリアルアドバンス) 05606921超硬バー(Cシリーズ)MRA(ムラキリアルアドバンス)1本
7,998
税込8,798
注文コードが変更になりました。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05606894
2024-07-02
用途: スリーブやケーシングの内面仕上げ
株式会社泰和製作所

狭い範囲(内面等)の処理はこれしかありません。抜群の性能です。
高回転で長時間の使用は切削寿命を極端に短くします。いたわりながら使用するか、スペアを用意します。願わくば接合部や刃の耐久性をあげてほしいです。

対象商品 : 05606903
2017-10-15
用途: 真鍮パーツ作成に(玉のくり抜き)、ナイロンボールのくり抜きに、他木管楽器のトーンホール整形。

一重のスパイラルが必要だったので選びました。加工面をツルツルにするため。
他にありません。

対象商品 : 05606833
2017-11-16
用途: 表札作り
岡山スイキュウ株式会社運輸・通信業

しっかり削れていいと思う。15%割引の日に購入しようと思っていたが、対象外だったので、ショック・・。もう少し安ければ・・。

対象商品 : 05606833
2011-04-19
用途: トラックボデー部品製作
恋瀬自動車整備工場

面白いほど金属が削れる
削りかすが刺さるので注意しましょう。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

超硬バーの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/486/
2023-02-17

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする