呉英製作所
ダイヤモンドヤスリ JMタイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1本
形状
丸
粒度
170
注文コード
36967865
品番
JM-8
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
形状・粒度
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
使用頻度の高い14本を厳選しました。
全長(mm)
175
刃長(mm)
30
ヤスリ部寸法(mm)
30
粒度
170
形状
丸
トラスコ品番
331-5771
質量(g)
6
外径(Φmm)
2
柄の形状
丸 (Φ2.8mm)