曜日別特売
ED-9 DIAヤスリ 呉英製作所 36968346

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ED-9 DIAヤスリ 呉英製作所 36968346
ED-9 DIAヤスリ 呉英製作所 36968346

DIAヤスリ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
形状□ (幅)6.0×(厚み)1.3
□ (幅)6.0×(厚み)1.3
□ (幅)11.0×(厚み)3.0
□ (幅)9.0×(厚み)2.5
□ (幅)7.0×(厚み)2.2
□ (幅)4.2×(厚み)1.8
□ (幅)7.0×(厚み)2.0
□ (幅)4.0×(厚み)2.0
□ (幅)8.0×(厚み)1.7
□ (幅)7.0×(厚み)1.5
□ (幅)5.5×(厚み)1.2
□ (幅)2.5×(厚み)1.0
□ (幅)6.0×(厚み)0.9
□ (幅)6.0×(厚み)0.8
□ (幅)6.0×(厚み)0.6
○Φ1.1
○Φ2.0
しのぎ(幅)4.5×(厚み)2.0
楕円(幅)4.5×(厚み)3.2
楕円(幅)3.5×(厚み)2.0
○Φ2.5
しのぎ(幅)4.3×(厚み)1.6
刀刃(幅)4.3×(厚み)1.6
粒度170
全長(mm)200
刃長(mm)50
内容量1本注文コード36968346品番ED-9
参考基準価格(税別)¥3,100販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

各種金型の仕上げ・修正・R取り等に必要な形状の合金に適正な粒度のダイヤモンドを独自の電着技術でヤスリ合金に強固に配列させたグレードの高い商品です。
厳密な素材管理によって、高精度・高強固・シャープなエッジのヤスリを提供いたします。
ヤスリのグリップに商品名を印字し、粒度によりグリップの色分けをしているので管理と再オーダーが簡単です。

用途
各種金型の仕上げ・修正・R取り・各種刃物研削等、硬質脆性材料の研削に最適です。
小径穴・面取り等にもご使用になれます。
全長(mm)200刃長(mm)50粒度170形状□ (幅)6.0×(厚み)1.3トラスコ品番331-1945材質炭素工具鋼質量(g)10柄の形状丸 (Φ3.6mm)
注意
※力を入れずに使用してください。目づまり時は灯油などを使い、ブラシで洗ってください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダイヤモンドヤスリの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/489/
2022-10-13

ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする