曜日別特売
RD-1102 高級研磨材 WA 微粒 NANIWA(ナニワ研磨工業) 36969231

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RD-1102 高級研磨材 WA 微粒 NANIWA(ナニワ研磨工業) 36969231
RD-1102 高級研磨材 WA 微粒 NANIWA(ナニワ研磨工業) 36969231

高級研磨材 WA 微粒

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
粒度320
内容量1個(1kg)注文コード36969231品番RD-1102
参考基準価格(税別)¥6,200販売価格(税込)¥6,818
販売価格(税別)
6,198

高純度(98%以上)の白色アルミナ質研摩材です。
鉄系材料を中心に幅広く対応できます。
密閉容器(ポリ容器)入りなので取り扱い簡単、保管が楽です。

用途超仕上用精密砥石・超仕上用研磨布紙の材料・超精密表面仕上用研磨加工など、幅広い用途で優れた性能を発揮します。粒度320トラスコ品番333-5763材質アルミナ質高純度研磨材
注意
※開封後は他の粒度が混ざらない様に注意して取り扱ってください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-27
用途: 石の研磨
石のお守り.com卸売・小売業

2ヶ月に1回くらいのリピートですが、コスパが良いと思っています。
新品で容器にまだ空間があるので、もうちょっと容量が欲しいかな。

対象商品 : 36969152
2021-02-28
用途: 包丁の研ぎ直し

きれなくなっていた包丁を砥石で研いでいたのですが、どうにも切れ味が復活せずにいました。この研磨剤を混ぜて研いだところ、めちゃめちゃよく切れるようになりました。もう研磨は一生分どころか2、3生分ありそうです。

1が参考にしています
対象商品 : 36969274
2018-02-27
用途: 焼き物の研磨
有限会社 遊心窯

粉の分扱いが面倒くさいのでペースト状になっているとすり合わせがやりやすいので、ペースト状の製品がほしい。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
今後の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨材料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする