三菱マテリアル
超硬ノンコートエンドミル
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
刃径(Φmm)
12
10
12
16
18
20
22
25
シャンク径(Φmm)
12
10
12
16
20
25
有効長(mm)
15
12
15
18
22
25
30
全長(mm)
75
75
100
125
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
36971444
品番
CSRAD1200
参考基準価格(税別)
¥24,600
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
有効長(mm)
15
全長(mm)
75
シャンク径(Φmm)
12
刃数
3
トラスコ品番
685-1550
刃径(Φmm)
12
材質
極超微粒子超硬
商品説明動画
高能率アルミニウム合金加工用エンドミルシリーズ ALIMASTER
参考になった