曜日別特売
SD 12.8 G2 超硬付刃ストレートシャンクドリル FKD(フクダ精工) 36972311

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SD 12.8 G2 超硬付刃ストレートシャンクドリル FKD(フクダ精工) 36972311
SD 12.8 G2 超硬付刃ストレートシャンクドリル FKD(フクダ精工) 36972311

超硬付刃ストレートシャンクドリル

(2件のレビュー)
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1本ドリル径(Φmm)12.8注文コード36972311品番SD 12.8 G2
参考基準価格(税別)¥13,800販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

超硬刃ロウ付けタイプで経済的です。
優れた超硬合金の特長と、豊富な再研磨回数で高い経済性を維持します。
リード角は、右ねじれ20°です。

用途
被削材:鋳鉄、非鉄金属。
ドリル径(Φmm)12.8溝長(mm)105全長(mm)155シャンク径(Φmm)12.8トラスコ品番303-2531材質G2(ロー付タイプ)質量(g)114
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36972476
2016-09-23
用途: 3.3ミリの穴を3.5ミリに広げる
株式会社ワカクサ

超硬ドリルだから簡単に広がると思っていたが10ミリ入れたら10ミリ先が焼きついて3.3ミリの太さにドリルが削られて使い物にならない。3.5 3.7 3.9と段階的に穴を広げたかったがこのドリルではダメです。

対象商品 : 36972616
2013-04-02
用途: プラスチック成型品の加工

プラスチック成型品の加工に使用しているが、特に不具合はないが、耐久性についてどの程度なのか、もう少し使用してみいないとわからない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする