右下精器製造
U型メートルパイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
取付ねじ
(d1×d2)R3/8×R3/8
(d1×d2)R1/4×R1/4
(d1×d2)R3/8×R3/8
(d1×d2)R1/2×R1/2
材質
ステンレス(SUS304)
鉄
ステンレス(SUS304)
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
36974655
品番
MM-U3S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
流体が蒸気の場合、温度を下げるために使用します。
材質
ステンレス(SUS304)
トラスコ品番
326-0771
全長(mm)
169
質量(g)
290
取付ねじ
(d1×d2)R3/8×R3/8
仕様
U型
種類
圧力計用アクセサリー
最高使用圧力(MPa)
1