F556-10.0 NCスポッテイングドリル グーリング 36975032

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NCスポッテイングドリル

(1件のレビュー)
取扱い終了
シャンク径(mm)10
刃径(Φmm)10.00
全長(mm)89
溝長(mm)25
内容量1本注文コード36975032品番F556-10.0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,300

ウエブが薄く、従って研磨してもシンニングする必要がありません。
チゼル幅が極端に短いため鋭利な円錐型のセンター穴を取ることができます。

用途被削材:一般構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、特殊焼き入れ鋼、ステンレス鋼、アルミ合金、鋳鉄。刃径(Φmm)10.00溝長(mm)25全長(mm)89トラスコ品番225-6029材質ハイスHSS先端角(°)120表面処理FIREコーティングシャンク径公差h6シャンク径(mm)10

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
36975032F556-10.022345927F556 010.000F556-10.0 NCスポッテイングドリル グーリング 22345927NCスポッテイングドリルグーリング1本
3,898
税込4,288
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22345918
2024-06-28
用途: センタ決めで使用
有限会社木村製作所

別メーカーの物よりも切れ味がいい感じです。
刃先の耐久性はこれからですが!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

面取り・バリ取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする