右下精器製造
ジョイントSUS
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
取付ねじ
(d1×d2)G1/2×R1/2
(d1×d2)G1/4×G3/8
(d1×d2)G1/4×R1/4
(d1×d2)G1/4×R3/8
(d1×d2)G3/8×G1/4
(d1×d2)G3/8×G1/2
(d1×d2)G3/8×R1/4
(d1×d2)G3/8×R3/8
(d1×d2)G3/8×R1/2
(d1×d2)G1/2×G3/8
(d1×d2)G1/2×R3/8
(d1×d2)G1/2×R1/2
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
36975461
品番
MJ-493
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
圧力計用の接続ジョイントです。
トラスコ品番
326-0674
材質
ステンレス(SUS304)
全長(mm)
42
質量(g)
85
種類
圧力計用アクセサリー
取付ねじ
(d1×d2)G1/2×R1/2