グーリング
超硬NCスポットドリル 90° 面取り レギュラ F723
商品レビューを投稿する
取扱い終了
シャンク径(mm)
8
5
6
8
10
12
16
20
全長(mm)
79
62
66
79
89
102
115
131
全14種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
36975601
品番
F723-8.0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥15,400
センタリングと面取りを同時加工出来ます。FIREコーティングを施しており、高速可能が可能で長寿命です。
用途
アルミ、アルミ合金、銅合金、チタン、チタン合金、耐熱鋼の加工
トラスコ品番
225-6339
材質
超微粒子
全長(mm)
79
表面処理
FIREコーティング
穴角
(センタ)90°
シャンク径(mm)
8
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
36975601
F723-8.0
22346119
F723 008.000
超硬NCスポットドリル 90° 面取り レギュラ F723
グーリング
1本
¥
19,980
税込
¥
21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)