曜日別特売
G556-10.0 NCスポットドリル 120° 面取り レギュラ 556 グーリング 36975757

NCスポットドリル 120° 面取り レギュラ 556

商品レビューを投稿する
取扱い終了
シャンク径(mm)10
全長(mm)89
内容量1本注文コード36975757品番G556-10.0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,840

センタリングと面取りを同時加工出来ます。

用途一般鋼、炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、アルミ、アルミ合金、銅合金、チタン、チタン合金、耐熱鋼の加工仕様ノンコーティングトラスコ品番225-5804材質HSS全長(mm)89穴角(センタ)120°シャンク径(mm)10

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
36975757G556-10.0223408960556 010.000G556-10.0 NCスポットドリル 120° 面取り レギュラ 556 グーリング 22340896NCスポットドリル 120° 面取り レギュラ 556グーリング1本
3,598
税込3,958
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

面取り・バリ取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする