G556-12.0 NCスポットドリル 120° 面取り レギュラ 556 グーリング 36975784

NCスポットドリル 120° 面取り レギュラ 556

商品レビューを投稿する
取扱い終了
シャンク径(mm)12
全長(mm)102
内容量1本注文コード36975784品番G556-12.0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,890

センタリングと面取りを同時加工出来ます。

用途
一般鋼、炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、アルミ、アルミ合金、銅合金、チタン、チタン合金、耐熱鋼の加工
仕様ノンコーティングトラスコ品番225-5821材質HSS全長(mm)102穴角(センタ)120°シャンク径(mm)12

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
36975784G556-12.0223409050556 012.000G556-12.0 NCスポットドリル 120° 面取り レギュラ 556 グーリング 22340905NCスポットドリル 120° 面取り レギュラ 556グーリング1本
4,598
税込5,058
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

面取り・バリ取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする