グーリング
NCスポッテイングドリル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
シャンク径(mm)
12
3
4
5
6
8
10
12
14
16
20
25
全長(mm)
102
46
55
62
66
79
89
102
107
115
131
151
全22種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
36975994
品番
G557-12.0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥3,890
ウエブが薄く、従って研磨してもシンニングする必要がありません。
チゼル幅が極端に短いため鋭利な円錐型のセンター穴を取ることができます。
用途
被削材:一般構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、特殊焼き入れ鋼、ステンレス鋼、アルミ合金、鋳鉄。
トラスコ品番
225-5839
全長(mm)
102
シャンク径(mm)
12
仕様
ノンコーティング
穴角
(センタ)90°
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
36975994
G557-12.0
22341018
0557 012.000
NCスポッテイングドリル
グーリング
1本
¥
4,898
税込
¥
5,388
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)