曜日別特売
G557-16.0 NCスポッテイングドリル グーリング 36976046

NCスポッテイングドリル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
シャンク径(mm)16
全長(mm)115
内容量1本注文コード36976046品番G557-16.0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥5,250

ウエブが薄く、従って研磨してもシンニングする必要がありません。
チゼル幅が極端に短いため鋭利な円錐型のセンター穴を取ることができます。

用途被削材:一般構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、特殊焼き入れ鋼、ステンレス鋼、アルミ合金、鋳鉄。トラスコ品番225-5871全長(mm)115シャンク径(mm)16仕様ノンコーティング穴角(センタ)90°

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
36976046G557-16.0223410360557 016.000G557-16.0 NCスポッテイングドリル グーリング 22341036NCスポッテイングドリルグーリング1本
6,698
税込7,368
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

面取り・バリ取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする