※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
右下精器製造
ステンレス製ダンブナー(脈動圧力緩衝用品)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
取付ねじ
(d1×d2)G3/8×R3/8
(d1×d2)G1/4×G1/4
(d1×d2)G1/4×R1/4
(d1×d2)G3/8×G3/8
(d1×d2)G3/8×R3/8
(d1×d2)G1/2×G1/2
(d1×d2)G1/2×R1/2
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
36978094
品番
MD10-383
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
脈動圧力を緩衝します。
全長(mm)
56
トラスコ品番
326-0411
質量(g)
220
取付ねじ
(d1×d2)G3/8×R3/8
材質
ステンレス(SUS316)
種類
圧力計用アクセサリー
最高使用圧力(MPa)
20