MC-21 黄銅製メートルコック 右下精器製造 36978137

黄銅製メートルコック

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
取付ねじ(d1×d2)G1/4×G1/4
内容量1個注文コード36978137品番MC-21
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

流体を遮断するために使用するメートルコック。
最大使用圧力は1MPaまで。

用途圧力計の保守点検等に。トラスコ品番326-0283材質BS全長(mm)58質量(g)160種類圧力計用アクセサリー最高使用圧力(MPa)1取付ねじ(d1×d2)G1/4×G1/4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力・流量測定その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする