G421-211-M-0.5MP 一般圧力計 Φ100 右下精器製造 36979643

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

一般圧力計 Φ100

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
圧力レンジ(MPa)0~0.5
呼びBMT3/8×100×0.50MPa
最小目盛(MPa)0.01
内容量1個注文コード36979643品番G421-211-M-0.5MP
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

耐久性に優れています。
蒸気に使用できます。
JIS B 7505-1規格品です。

ケース形状B枠(立型つば有り)外径(Φmm)100精度±1.6%F.S.圧力レンジ(MPa)0~0.5呼びBMT3/8×100×0.50MPa測定流体蒸気トラスコ品番326-0089質量(g)520種類一般圧力計ねじ径G3/8Bツバ径(Φmm)128材質(ケース)SPC測定対象蒸気材質(株)C3604BD最小目盛(MPa)0.01
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする