右下精器製造
一般耐振形圧力計(B形立型・Φ100)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
圧力レンジ(MPa)
0~0.4
0~0.1
0~0.16
0~0.25
0~0.4
0~0.5
0~0.6
0~1
0~1.6
0~2
0~2.5
0~4
0~6
0~10
呼び
BVT3/8×100×0.40MPa
BVT3/8×100×0.10MPa
BVT3/8×100×0.16MPa
BVT3/8×100×0.25MPa
BVT3/8×100×0.40MPa
BVT3/8×100×0.50MPa
BVT3/8×100×0.60MPa
BVT3/8×100×1.00MPa
BVT3/8×100×1.60MPa
BVT3/8×100×2.00MPa
BVT3/8×100×2.50MPa
BVT3/8×100×4.00MPa
BVT3/8×100×6.00MPa
BVT3/8×100×10.00MPa
最小目盛(MPa)
0.01
0.002
0.005
0.01
0.02
0.05
0.1
0.2
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
36979835
品番
G421-211-V-0.4MP
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
耐久性に優れています。
耐振性を向上させています。
流体の脈動に強いです。
JIS B 7505-1規格品です。
最小目盛(MPa)
0.01
圧力レンジ(MPa)
0~0.4
トラスコ品番
326-0178
ケース形状
B枠(立型つば有り)
質量(g)
520
種類
一般圧力計
ねじ径
G3/8B
ツバ径(Φmm)
128
呼び
BVT3/8×100×0.40MPa
外径(Φmm)
100
精度
±1.6%F.S.
材質(ケース)
SPC
測定流体
気体、液体
材質(株)
C3604BD