曜日別特売
G421-211-V-1.6MP 一般耐振形圧力計(B形立型・Φ100) 右下精器製造 36979896

一般耐振形圧力計(B形立型・Φ100)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
圧力レンジ(MPa)0~1.6
呼びBVT3/8×100×1.60MPa
最小目盛(MPa)0.05
内容量1個注文コード36979896品番G421-211-V-1.6MP
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

耐久性に優れています。
耐振性を向上させています。
流体の脈動に強いです。
JIS B 7505-1規格品です。

最小目盛(MPa)0.05圧力レンジ(MPa)0~1.6トラスコ品番326-0224ケース形状B枠(立型つば有り)質量(g)520種類一般圧力計ねじ径G3/8Bツバ径(Φmm)128呼びBVT3/8×100×1.60MPa外径(Φmm)100精度±1.6%F.S.材質(ケース)SPC測定流体気体、液体材質(株)C3604BD
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする