GS50-121 -0.1~0MPa 汎用型圧力計(A・B枠/立形) 60Φ 形番:GS50 長野計器 36980614

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

汎用型圧力計(A・B枠/立形) 60Φ 形番:GS50

(37件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
圧力レンジ(MPa)-0.1~0
接続ねじG1/4B
ケース形状A枠(立型つば無し)
内容量1個注文コード36980614品番GS50-121 -0.1~0MPa
参考基準価格(税別)¥2,100販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

JIS規格に対応した圧力計です。ケースには、防食作用のある電気亜鉛メッキ鋼板を使用しているため、耐食性に優れています。外枠はビス止めのため、取外してのメンテナンス及びマーキング等が容易にできます。

用途空圧、油圧、その他の一般圧力測定用としてJIS B7505 -1:2007ブルドン管圧力計に対応した廉価な汎用形圧力計です。接続ねじG1/4Bケース形状A枠(立型つば無し)精度JIS1.6級使用温度範囲(℃)-5~45圧力レンジ(MPa)-0.1~0質量(g)約250外径(Φmm)60測定流体気体・液体仕様●ガラス:無機ガラス●安全窓:安全窓無し性能一般大きさ(Φ)60mm種類真空計呼びAT寸法D(Φmm)65寸法D1(Φmm)-寸法D2(Φmm)-ケース色材質(ケース)電気亜鉛メッキ鋼板(SECC)寸法h(mm)58材質(カバー)SUS430・生地材質(ブルドン管)C6872材質(株)C3604外装ケース:黒色寸法f(mm)16寸法j(mm)-寸法k(mm)-寸法dG1/4B材質(接続部)C3604モデル立形
注意
※圧力計を選定される際は、性能が十分発揮できるよう、常用圧力の上限が以下の範囲となるように圧力レンジを選定してください。定圧力の場合:圧力レンジの最大値の3/4以下 変動圧力の場合:圧力レンジの最大値の2/3以下また記載の接液部材質が測定する気体・液体に適合したものであることをご確認ください。詳しくは、JIS B 7505-1をご覧ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:37
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-09-18
用途: 機械整備作業に使用
佐藤機械工業サービス業

シンプルで見やすいので、いつもこの長野計器さんのものを使用しています。

対象商品 : 36980526
2022-01-04
用途: トライアルバイクのタイヤエア圧測定

先端チャックとホースも安価で入手出来るのでコスパの良い低圧エアゲージが手に入ったと思っています。
表カバーが外せるので目標エア圧の目盛りにマーキングを設定出来て、目視チェックだけで済ませられるので助かっています。手の中に納まる良い大きさで、外輪もメッキなので大きく見栄えも良いです。

対象商品 : 36980562
2022-02-28
用途: 機械のメンテナンス時
その他業種

長野計器の汎用圧力計は、正確で信頼のおける製品で気に入っています。

対象商品 : 36980842
2021-10-04
用途: 気体圧力測定
教育・研究機関

気体圧力のモニター等に導入しました.安全上,ブルドン管圧力計は感覚で圧力状況を判断出来ますので,便利と思います.

対象商品 : 36980632
2021-05-27
用途: 水圧の測定
建設業・工事業

コスパも良く、満足してます。めもりもまずまず見やすい。

対象商品 : 36980842
2020-12-30
用途: 実験装置内の負圧を確認
サービス業

問題なく使用できる。価格も安くて満足。
高精度を要求する用途ではないので精度の良し悪しについて参考となるレビューは出来ないが、負圧が出ているかチェックしたり針の動きで圧力の変動を確認したいということであれば十分な物だと思う。

対象商品 : 36980842
2020-10-15
用途: バキューム処理の負圧確認
住友ゴム工業株式会社製造業

負圧が小さい領域でも
比較的リニアな指示値を示しているので
使用しています。

対象商品 : 36980501
2020-04-30
用途: 自動車用エアゲージの交換用

長年愛用したエアゲージの精度が若干怪しくなってきたため、交換用に購入。測定レンジも常用するレンジが見やすいものを選べたので満足。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする