曜日別特売
CKL-10-02 エルボコネクターB 千代田通商 36984753

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CKL-10-02 エルボコネクターB 千代田通商 36984753
CKL-10-02 エルボコネクターB 千代田通商 36984753

エルボコネクターB

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
適合チューブ外径(Φmm)10
接続ねじ1/4
内容量1個注文コード36984753品番CKL-10-02
参考基準価格(税別)¥790販売価格(税込)¥736
販売価格(税別)
669
形状エルボコネクター使用流体圧縮空気、真空、工業用水材質(本体)C3604(黄銅)接続ねじ種類R適合チューブ外径(Φmm)10適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1最高使用圧力(水)(MPa)0.3使用真空圧力(kPa)-100使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40寸法A(mm)34.9寸法B(mm)31寸法C(Φmm)18二面幅H1(mm)17寸法L(mm)25チューブ挿入長さ(mm)25質量(g)67.8トラスコ品番327-0203接続ねじ1/4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする