曜日別特売
F8-PL エルボプラグ 千代田通商 36985462

エルボプラグ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
適合チューブ外径(Φmm)8
内容量1個注文コード36985462品番F8-PL
参考基準価格(税別)¥530販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
499
形状カップリングプラグ使用流体圧縮空気、真空、工業用水材質(本体)難燃性PBT(ポリブチレンテレフタレート)材質(パッキン)NBR(二トリルゴム)適合チューブ外径(Φmm)8適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1最高使用圧力(水)(MPa)0.3使用真空圧力(kPa)-100使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40寸法A(mm)17.8寸法E(mm)36.5寸法C(Φmm)14チューブ挿入長さ(mm)13.7質量(g)19.6トラスコ品番275-5777
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする