曜日別特売
B-1F-2M ブッシュ 千代田通商 36985487

ブッシュ

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
接続ねじ1/4X1/8
内容量1個注文コード36985487品番B-1F-2M
参考基準価格(税別)¥200販売価格(税込)¥219
販売価格(税別)
199
形状ブッシュ使用流体圧縮空気、真空、工業用水材質(本体)黄銅接続ねじ種類RXRc最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1.5最高使用圧力(水)(MPa)0.3使用真空圧力(kPa)-100使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40寸法A(mm)16二面幅H(mm)14寸法L(mm)10質量(g)10.1シールねじシール付トラスコ品番313-8275接続ねじ1/4X1/8RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36985541
2016-04-21
用途: エアー3点セットのエア向き対策として
卸売・小売業

手配も早く、間違いのない信頼のおける商品で 満足しています。

対象商品 : 36985523
2014-09-04
用途: 修理部品

サイズがあっていてよかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする