曜日別特売
APC-12C アブソール(カップリング保護カバー) 千代田通商 36988497

APC-12C アブソール(カップリング保護カバー) 千代田通商 36988497
APC-12C アブソール(カップリング保護カバー) 千代田通商 36988497

アブソール(カップリング保護カバー)

(8件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
クリヤー
内容量1個注文コード36988497品番APC-12C
参考基準価格(税別)¥250販売価格(税込)¥274
販売価格(税別)
249
クリヤー適合(カップリング)チヨダ製CHSタイプ、日東工器製ハイカプラ質量(g)15仕様カップリングカバートラスコ品番292-5788形状アブソール
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36988497
2021-09-08
用途: 自動車メンテナンス

透明と黒を同時期に購入、一年半経過
黒は室内使用(直射日光無し)複数箇所が裂けてバラバラに。
透明の方は屋外使用(日射あり)黄色く変色した程度。
よって今後は透明一択。
付属バンドは弱すぎるのでナイロン結束で固定

1が参考にしています
対象商品 : 36984717
2021-02-04
用途: エアブロー、ブラスト作業で使用
自動車・二輪車・自転車関連業

サイズは問題ありませんでしたが、もう少し厚さがあってもいいと思います。
この材質でこの厚さだと、誤って少々高いところから落とした場合にすぐ切れてしまいそうです。

対象商品 : 36988497
2020-04-20
用途: 自動車メンテナンス

保護よりも滑り止め効果が高く、接続しやすくなりました。
固定には付属のゴム輪だけでなく、タイラップ等でホース部分を止めるのがおすすめです。
殆どのワンタッチ接続カプラーに使えるのではないでしょうか

対象商品 : 36984717
2020-03-14
用途: エアカップラーの保護に購入
農・林・水産業

日東のスリーブカバーを購入したが、使い物にならず、これを購入した。取付は簡単ですが、カップラーによってはスリーブが戻りにくい場合があります。

1が参考にしています
対象商品 : 36984717
2018-05-20
用途: エアホースリールのカプラ保護
建設業・工事業

ゴム製のものが劣化してしまったので、交換用に購入しました。スリットが入っているため交換時に、カプラを外す必要がなく、すぐに交換可能で便利でした。

1が参考にしています
対象商品 : 36984717
2018-03-08
用途: ホースリールに。
自動車・二輪車・自転車関連業

無いよりはいいがあとひとまわり大きいと完全にカプラーにかぶり完全にカバーできそう。

対象商品 : 36984717
2017-08-02
用途: 手持ちのエアコンプレッサーホース長短2本に装着。常時使用できるようにしました。

カプラー保護のために購入。装着し易く安くて良いです。

対象商品 : 36984717
2016-09-03
用途: エアーツール使用時

エアツールを外してホースを落とすときにカプラーが痛むのでカバーを探していました 装着後も脱着への影響なく気に入りました 追加注文します なお、写真のゴムバンドは付属していませんでしたのでタイラップで固定しました どっちが良いか判断つかないので☆減点

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする