SBH-0 リベッティングハンマ 瓜生製作 36990764

リベッティングハンマ

(1件のレビュー)
取扱停止中
内容量1台無負荷打撃数(min-1)6500注文コード36990764品番SBH-0
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥30,900販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

小径のカシメ、作業用工具です。

用途スナップのカシメ、ピンの打ち込み作業に。無負荷打撃数(min-1)6500空気消費量(m3/min)0.10ホース取付口Rc1/8全長(mm)123トラスコ品番211-6111質量(kg)0.32使用空気圧力(MPa)0.6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36990764
2020-07-09
用途: 歯科技工士です。鋳造物や技工の掘り出しに便利です。
春デンタル医療・福祉・介護関連業

小さくてパワーがあり良いです。最初に購入した桐生製作所のこのハンマーは耐久性も抜群で30年以上使ってました。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンクリートブレーカーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/537/
2022-06-24

はくり工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする