三菱マテリアル
バイオレット高精度ドリル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
ドリル径(Φmm)
0.55
0.5
0.65
0.6
0.75
0.7
0.85
0.8
0.95
0.9
1.05
1.15
1.25
1.35
1.45
1.55
1.65
1.75
1.85
1.95
2.05
2.15
2.25
2.35
2.45
2.55
2.65
2.75
2.85
2.95
3.05
3.15
3.35
3.45
3.55
3.65
3.75
3.85
3.95
4.05
4.15
4.25
4.35
4.45
4.55
4.65
4.75
4.85
4.95
5.05
5.15
5.25
5.35
5.45
5.55
5.65
5.75
5.85
5.95
6.05
6.15
6.25
6.35
6.45
6.55
6.65
6.75
6.85
6.95
7.05
7.15
7.25
7.35
7.45
7.55
7.65
7.75
7.85
7.95
8.05
8.15
8.25
8.35
8.45
8.55
8.65
8.75
8.85
8.95
シャンク径(Φmm)
3
4
6
8
10
全長(mm)
209.7
209.7
50.17
50.15
50.2
50.18
50.23
50.21
50.26
50.24
50.29
50.27
60.3
60.4
60.5
60.6
70.4
70.5
70.6
85.6
85.7
85.8
100.8
100.9
101
101.1
107.1
107.2
113.3
113.4
118.4
118.5
124.6
124.7
129.7
129.8
135.8
135.9
溝長(mm)
6.17
6.15
8.2
8.18
10.23
10.21
10.26
10.24
12.29
12.27
12.3
16.4
18.4
20.5
22.6
23.6
23.4
23.5
26.5
29.5
29.6
32.6
35.6
35.7
38.7
38.8
42.8
42.9
46.9
47
52
52.1
57.1
57.2
63.3
63.4
68.4
68.5
74.6
74.7
74.8
80.8
80.9
全254種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
36992112
品番
VAPDMD2250
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥28,200
全長(mm)
209.7
トラスコ品番
161-6943
材質
高級高合金HSS
刃先径(Φmm)
22.50
有効長(mm)
134.7
コーティング
バイオレットコーティング(Al,TiNコーティング)
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
36992112
VAPDMD2250
04403402
VA-PDM 22.5
バイオレット高精度ドリル ミディアム
三菱マテリアル
1本
¥
29,980
税込
¥32,978
注文コードが変更になりました