三菱マテリアル
バイオレット高精度ドリル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
ドリル径(Φmm)
3.65
3.75
3.85
3.95
0.55
0.5
0.65
0.6
0.75
0.7
0.85
0.8
0.95
0.9
1.05
1.15
1.25
1.35
1.45
1.55
1.65
1.75
1.85
1.95
2.05
2.15
2.25
2.35
2.45
2.55
2.65
2.75
2.85
2.95
3.05
3.15
3.35
3.45
3.55
4.05
4.15
4.25
4.35
4.45
4.55
4.65
4.75
4.85
4.95
5.05
5.15
5.25
5.35
5.45
5.55
5.65
5.75
5.85
5.95
6.05
6.15
6.25
6.35
6.45
6.55
6.65
6.75
6.85
6.95
7.05
7.15
7.25
7.35
7.45
7.55
7.65
7.75
7.85
7.95
8.05
8.15
8.25
8.35
8.45
8.55
8.65
8.75
8.85
8.95
シャンク径(Φmm)
3
4
6
8
10
全長(mm)
85.8
85.8
85.8
50.17
50.15
50.2
50.18
50.23
50.21
50.26
50.24
50.29
50.27
60.3
60.4
60.5
60.6
70.4
70.5
70.6
85.6
85.7
100.8
100.9
101
101.1
107.1
107.2
113.3
113.4
118.4
118.5
124.6
124.7
129.7
129.8
135.8
135.9
溝長(mm)
38.8
42.8
6.17
6.15
8.2
8.18
10.23
10.21
10.26
10.24
12.29
12.27
12.3
16.4
18.4
20.5
22.6
23.6
23.4
23.5
26.5
29.5
29.6
32.6
35.6
35.7
38.7
42.9
46.9
47
52
52.1
57.1
57.2
63.3
63.4
68.4
68.5
74.6
74.7
74.8
80.8
80.9
全254種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
36992471
品番
VAPDMD0360
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,790
全長(mm)
85.8
トラスコ品番
109-1131
材質
高級高合金HSS
刃先径(Φmm)
3.6
有効長(mm)
38.8
コーティング
バイオレットコーティング(Al,TiNコーティング)
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
36992471
VAPDMD0360
04403585
VA-PDM 3.6
バイオレット高精度ドリル ミディアム
三菱マテリアル
1本
¥
1,998
税込
¥2,198
注文コードが変更になりました