TH-80-5 カーブサンダー用ホイール オフィスマイン 36994413

カーブサンダー用ホイール

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1箱(5個)
粒度80
内容量1箱(5個)注文コード36994413品番TH-80-5
参考基準価格(税別)¥6,500販売価格(税込)¥7,148
販売価格(税別)
6,498
粒度80ホイール直径(Φmm)50幅(mm)(ホイール部)25穴径(mm)12.7トラスコ品番296-0800質量(g)132質量(g/個)26.4RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨ブラシ(グラインダー用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする