オフィスマイン
カーブサンダー用ホイール
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(5個)
1箱(5個)
1箱(2個)
粒度
240
鏡面600
240
80
光沢400
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(5個)
注文コード
36994431
品番
TM-240-5
参考基準価格(税別)
¥8,500
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
色
茶
粒度
240
ホイール直径(Φmm)
45
幅(mm)
(ホイール部)25
穴径(mm)
12.7
トラスコ品番
296-0796
質量(g)
200
質量(g/個)
40