TF-5 カーブサンダー用ホイール オフィスマイン 36994657

カーブサンダー用ホイール

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(5個)
粒度鏡面600
内容量1箱(5個)注文コード36994657品番TF-5
参考基準価格(税別)¥8,000販売価格(税込)¥8,248
販売価格(税別)
7,498
粒度鏡面600ホイール直径(Φmm)50幅(mm)(ホイール部)15穴径(mm)12.7トラスコ品番296-0788質量(g)107質量(g/個)21.4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨ブラシ(グラインダー用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする