曜日別特売
BT4-08BPL ロングボールポイント ヘキサゴンビットソケット KTC 36997344

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ロングボールポイント ヘキサゴンビットソケット

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
対辺寸法(mm)8
内容量1個注文コード36997344品番BT4-08BPL
参考基準価格(税別)¥2,120販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

ロングボールポイントタイプです。
差込角側は応力の集中を防ぐパワーフィット形状を採用しています。

対辺寸法(mm)8差込角(sq.)12.7トラスコ品番307-8094全長(mm)132質量(g)108先端形状ボールポイントヘキサゴン
KTC 2026 SK SALE 工具セットがお買い得! 2025/04/20(日)まで
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする