PE-Q-V-6X2 ポイントドリルPE-90° PE-QV YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 36998403

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ポイントドリルPE-90° PE-QV

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1本メーカー商品コードVPE6.0Qトラスコ品番333-4856注文コード36998403品番PE-Q-V-6X2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥4,990

センタリングドリルの新提案!工具破損解消、位置決め・面取りの同時複合加工が可能です。
位置決めに適したドリル。センタリング・面取りの同時加工を実現し、センタリング加工にかかる時間を大幅に短縮します。

全長(mm)55材質ハイス(高速度工具鋼)表面処理TiCNコーティングトラスコ品番333-4856質量(g)12小径(mm)2.0刃の種別両刃穴角(センタ)90°シャンク径(mm)6メーカー商品コードVPE6.0Q
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
36998403PE-Q-V-6X232126114PE-Q-V 6X2X90°PE-Q-V-6X2 ポイントドリルPE-90° PE-QV YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 32126114ポイントドリルPE-90° PE-QVYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)1本
2,998
税込3,298
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36998403
2022-08-31
用途: フライス加工時の下穴
教育・研究機関

フライスで下穴を加工する際に使用。下穴加工後、ドリルの刃に交換するときセット位置を変えることなくできるように長いポイントドリルとして使っている。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

面取り・バリ取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする