曜日別特売
60SPC3.0X10 SPセンター60° イワタツール 36998814

SPセンター60°

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
シャンク径(Φmm)10
全長(mm)70
小径(Φmm)3
センター穴角(°)60
内容量1本注文コード36998814品番60SPC3.0X10
参考基準価格(税別)¥3,500販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
¥2,998
小径(Φmm)
3
シャンク径(Φmm)
10
全長(mm)
70
センター穴角(°)
60
トラスコ品番
277-7223
材質
HSS
表面処理
ノンコート
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

センタードリルのタイプと特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/038/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

センタードリル切削条件
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/center_drill/
2022-10-12

「面取り・バリ取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする