DIXI
超硬NCセンタードリル
高精度なセンター穴加工ができます。面取り加工でも使用可能です。
形状
刃:A型
センター穴角(°)
60
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
全長(mm)
シャンク径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04684500
1101D2.00
1箱(10本)
209-3148
40
2.00+0.14/0
¥
87,400
¥
73,980
¥
81,378
(税込)
90日以内出荷
返品不可
04688447
1101D2.50
1本
209-3165
45
2.50+0.14/0
¥
11,500
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
04688481
1101D0.80
1箱(10本)
209-3158
31.5
0.80+0.14/0
¥
57,000
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
90日以内出荷
返品不可
04690301
1101D1.60
1箱(10本)
209-3169
35.5
1.60+0.14/0
¥
75,000
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
90日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください