イワタツール
SPセンター60°
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
シャンク径(Φmm)
20
32
2
3
4
6
8
10
12
16
20
25
全長(mm)
120
160
40
35
50
60
70
80
100
120
140
小径(Φmm)
6
9
0.5
0.8
1
1.5
2
2.5
3
4
5
6
8
センター穴角(°)
60
60
90
全24種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
36998875
品番
60SPC6.0X20
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥9,018
販売価格(税別)
¥
8,198
バスケットに入れる
小径(Φmm)
6
シャンク径(Φmm)
20
全長(mm)
120
センター穴角(°)
60
トラスコ品番
277-7258
材質
HSS
表面処理
ノンコート