イワタツール
SPセンター60°
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
シャンク径(Φmm)
25
32
2
3
4
6
8
10
12
16
20
25
全長(mm)
140
160
40
35
50
60
70
80
100
120
140
小径(Φmm)
8
9
0.5
0.8
1
1.5
2
2.5
3
4
5
6
8
センター穴角(°)
60
60
90
全24種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
36998893
品番
60SPC8.0X25
参考基準価格(税別)
¥21,000
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
小径(Φmm)
8
シャンク径(Φmm)
25
全長(mm)
140
センター穴角(°)
60
トラスコ品番
277-7266
材質
HSS
表面処理
ノンコート