曜日別特売
60SPC1.0X3TICN SPセンター60°コート付 イワタツール 36998954

SPセンター60°コート付

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
シャンク径(Φmm)3
全長(mm)35
小径(Φmm)1
内容量1本注文コード36998954品番60SPC1.0X3TICN
参考基準価格(税別)¥3,200販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398
トラスコ品番277-7584材質HSS全長(mm)35シャンク径(Φmm)3表面処理TiCN小径(Φmm)1センター穴角(°)60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

面取り・バリ取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする